Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bolkopbout met gleuf W-0226, RVS A2, blank, met gleuf

W-0226 roestvast staal, A2, blank
BUMPERBOUT-A2-ZG-M5X60

Art.-nr. 022690560
EAN 4053479279466

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dankzij de platte kop kunt u de draaglastoppervlakken maximaal benutten – geen schade aan getransporteerde goederen als gevolg van uitstekende schroefkoppen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van zachte materialen (hout, kunststof enz.) aan metalen frames, bijv. de opbouw van bedrijfswagens.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

12,5 mm

Kophoogte (k1)

2,7 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Vlakrondkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie