Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bodemplaatbescherming - overschilderbaar

Bodemplaatbescherming, overschilderbaar
BODEMBESCHERMER-SPRAY-ZWART-500ML

Art.-nr. 0892071

EAN 4045989559909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bodemplaatbescherming - overschilderbaar

Art.-nr. 0892071
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
Bodemplaatbescherming, overschilderbaar, met corrosiebescherming.
  • Overschilderbaar met gebruik van alle gangbare methoden

  • Geluidsisolatie

  • Zeer goede hechting op diverse ondergronden

  • Biedt bescherming tegen corrosie, weersinvloeden en vuil
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bodemplaatbescherming op alle soorten auto's en bedrijfswagens.

Handleiding

De oppervlakken moeten schoon, droog en roest- en vetvrij zijn. Product goed schudden. Breng het product gelijkmatig vanaf een afstand van ca. 30 cm aan. De bodemplaatbescherming is overschilderbaar na 60 tot 90 minuten. Voor 2C-verven adviseren wij eerst een primer aan te brengen.

Chemische basis

Kunstharsdispersie

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

449,5 g

Kleur

Zwart

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 70 °C

Droogtijd

120 min

Dichtheid

0,899 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Max. temperatuurbestendigheid

70 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekpapier Licht

AFDEKPAPIER LIGHT 20CM X 300M

Speciaal verzegelend gewapend papier voor het afdekken van carrosseriedelen en onderdelen.
x 1 st
Afdekpapier Licht

AFDEKPAPIER LIGHT 60CM X 300M

Speciaal verzegelend gewapend papier voor het afdekken van carrosseriedelen en onderdelen.
x 1 st
Afdekpapier Licht

AFDEKPAPIER LIGHT 90CM X 300M

Speciaal verzegelend gewapend papier voor het afdekken van carrosseriedelen en onderdelen.
x 1 st
Afdekpapier Licht

AFPLAKPAPIER LIGHT 120CM X 300M

Speciaal verzegelend gewapend papier voor het afdekken van carrosseriedelen en onderdelen.
x 1 st
Afdekpapier Licht

AFPLAKPAPIER LIGHT 150CM X 300M

Speciaal verzegelend gewapend papier voor het afdekken van carrosseriedelen en onderdelen.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie