Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bochtstuk Voor Bostra spanelement

Bochtstuk Bostra
BOCHTSTK-BOSTRA-EN-GJMW-360-12-TZN-12/16

Art.-nr. 0485000010
EAN 4050641989604

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De klemelementen worden gebruikt om draad- of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Wit, vuurverzinkt temperijzer
  • Geen gleuf vereist - gaten voor de bochtstukken kunnen zo nodig ook ter plekke of op de bouwplaats worden geboord

  • De verbindingen kunnen alleen trekkrachten van de secundaire balken overbrengen

  • Kan worden aangepast aan de relevante hellingshoek tussen de trekstang en de staalconstructie
Opmerking

Een klemelement bestaat uit een bochtstuk en een pasring.


Uitsluitend bedoeld voor buisconstructies met voornamelijk statische lading.

Algemene technische goedkeuring Z-14.4-670 voor de maten M16 en M20

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Aansluitsysteem voor het bevestigen van spoorstangen aan stalen profielen

  • Aansluiting van secundaire dak- of muurbalken bij halconstructies

  • Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in staalconstructies
Handleiding

Moet op de gleuf van de stalen buis worden geplaatst

Geschikt voor spoorstang

M12, M16

Matière

Smeedbaar gietijzer - wit

Finition

Thermisch verzinkt

RoHS-kompatibel

Ja

Durchmesser (d1)

38 mm

Longueur (l1)

60 mm

Slobgat lengte (l2)

38 mm

Breite (b1)

50 mm

Slobgat breedte (b2)

18 mm

Height (h1)

34 mm

Sokkelhoogte (h2)

6 mm

Asgatdiameter

40 mm

Diepte (W)

5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pakkingring Voor Bostra spanelement

PASSCHIJF-BOSA-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-12

De klemelementen worden gebruikt om draadstangen of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Wit, thermisch verzinkt temperijzer.
Pakkingring Voor Bostra spanelement

PASSCHIJF-BOSA-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-16

De klemelementen worden gebruikt om draadstangen of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Wit, thermisch verzinkt temperijzer.
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D40MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie