Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknageltang W 80

Blindklinknageltang W-80
BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-W-80-D3,0-6,4

Art.-nr. 0949364

EAN 4050641621306

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknageltang W 80

Art.-nr. 0949364
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
Met slaginstelling

De tang is met één hand te bedienen



Veelzijdig inzetbaar


  • Ø 3,0-6,4 mm aluminium

  • Ø 3,0-5,0 mm staal, RVS


Met één hand blindklinknagels zetten op moeilijk bereikbare plaatsen


  • Ook geschikt om boven uw hoofd te werken


Compleet geleverd


  • met neusstukjes van Ø 3,0 tot 6,4 mm


Makkelijk op te bergen en te vervoeren


  • Lengte gesloten: 310 mm

  • Lengte open: 830 mm

  • Gewicht: 2,4 kg
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

310 mm

Productgewicht (per stuk)

2400,000 g

Inclusief Blindklinknageltang W 80:
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

NEUSSTUK 3,0-3,2 V. HNG 26N / HNG 28N

Omschrijving:
3,0-3,2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-GEEL-4

Omschrijving:
4.0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-ROOD-4,8-5

Omschrijving:
4,8-5,0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-BLAUW-6

Omschrijving:
6.0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-WIT-6,4

Omschrijving:
6.4 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Spanbek voor blindklinknageltang HNG 26 3-delig

TOEB-SPANBEK-V.0949600-3DLG