Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagelmachine W-64 EASY

Blindklinknagelpistool W-64 EASY
PERSL. BLINDKLINKNAGELMACH. W64-EASY

Art.-nr. 0703937640

EAN 4045989566433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagelmachine W-64 EASY

Art.-nr. 0703937640
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
Lichte en compacte blindklinknagelmachine



Onderhoudsarm



Gebruikt droge, gefilterde lucht



Met afzuiging

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedMachine is niet geschikt voor monobolts en magnalocks.
Handleiding

Werkwijze


  • 1. Juiste neusstuk monteren

  • 2. Werkdruk 5-7 Bar

  • 3. Arbeidsgereed

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Min./max. bedrijfsdruk

5-7 bar

Slaglengte

21 mm

Lengte

275 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

272 mm

Min./max. diameter blinkklinknagel

4,0-6,4 mm

Luchtverbruik per slag

2 l

Inclusief Blindklinknagelmachine W-64 EASY:
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-GEEL-4

Omschrijving:
4.0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-ROOD-4,8-5

Omschrijving:
4,8-5,0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-BLAUW-6

Omschrijving:
6.0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-WIT-6,4

Omschrijving:
6.4 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Spanbek

SPANBEKKEN V. W50EASY / W64EASY