Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagelmachine W-50 EASY

Blindklinknagelpistool W-50 EASY
PERSL. BLINDKLINKNAGELMACH. W50-EASY

Art.-nr. 0703937500

EAN 4045989566426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagelmachine W-50 EASY

Art.-nr. 0703937500
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
Lichte en compacte blindklinknagelmachine
  • Onderhoudsarm

  • Gebruikt droge, gefilterde lucht

  • Met afzuiging
3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedMachine is niet geschikt voor monobolts en magnalocks.
Handleiding

Werkwijze


  • 1. Juiste neusstuk monteren

  • 2. Werkdruk 5-7 Bar

  • 3. Arbeidsgereed

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Min./max. bedrijfsdruk

5-7 bar

Slaglengte

17 mm

Lengte

99 mm

Breedte

248 mm

Hoogte

264 mm

Min./max. diameter blinkklinknagel

3,0-5,0 mm

Typeomschrijving

W-50 Easy

Luchtverbruik per slag

1,5 l

Plaatsingskracht

7,3 kN

Inclusief Blindklinknagelmachine W-50 EASY:
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

NEUSSTUK 3,0-3,2 V. HNG 26N / HNG 28N

Omschrijving:
3,0-3,2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-GEEL-4

Omschrijving:
4.0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Neusstuk Voor blindklinknageltang HNG 26/28

TOEB-NEUSSTUK-HNG26N/HNG28-ROOD-4,8-5

Omschrijving:
4,8-5,0 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Spanbek

SPANBEKKEN V. W50EASY / W64EASY