Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-/A2K-(0,8-4,3)-3,0X6,7
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,0 x 6,7 mm |
Min./max. klembereik | 0,8-4,3 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,1 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 3,1-3,3 mm |
Afschuifbreukbelasting | 700 N |
Trekbreukbelasting | 980 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 1,7 mm |