Blindklinknagel platkop
Blindklinknagels platkop alu/verz. st. standaard
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(8,0-10)-5,0X14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge kwaliteit klinkverbinding
- Mooie, stevige sluiting
- Betrouwbare, gepatenteerde trekpenvergrendeling
- Constant hoge trek- en afschuifsterkte
- Hoogvaste klinkverbindingen, slagvast en spatwaterdicht
- Geen knikken van de nagelhuls bij klein nominaal klembereik
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 5 x 14 mm |
Min./max. klembereik | 8,0-10,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 9.6 mm |
Kophoogte (k1) | 1.6 mm |
Afschuifbreukbelasting | 2100 N |
Trekbreukbelasting | 2800 N |
Materiaal huls | Aluminium, AlMg 2,5 |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 5.1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2.6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!