Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagels platkop alu/verz. st. standaard
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(15-20)-6,0X25

Art.-nr. 09366 25
EAN 4024835470629

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
  • Hoge kwaliteit klinkverbinding

  • Mooie, stevige sluiting

  • Betrouwbare, gepatenteerde trekpenvergrendeling

  • Constant hoge trek- en afschuifsterkte

  • Hoogvaste klinkverbindingen, slagvast en spatwaterdicht

  • Geen knikken van de nagelhuls bij klein nominaal klembereik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

6 x 25 mm

Min./max. klembereik

15,0-20,0 mm

Kopdiameter (dk)

12.0 mm

Kophoogte (k1)

1.9 mm

Afschuifbreukbelasting

2800 N

Trekbreukbelasting

3500 N

Materiaal huls

Aluminium, AlMg 2,5

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Verzinkt

Boorgatdiameter

6.1 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

3.1 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie