Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagel platbolkop alu/st vrz middelvast
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-1,2-6,3/4X10

Art.-nr. 091554010

EAN 4047376626591

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platkop

Art.-nr. 091554010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)

Blindklinknagel meerbereiks



Kenmerken van de ZEBRA blindklinknagels


  • Hoogwaardige klinknagelverbinding

Mooie, stevige sluiting


Betrouwbare, gepatenteerde trekpenborging


Constant hoge trek- en afschuifsterkte


Hoogvaste klinknagelverbindingen, slagvast en spatwaterdicht


Grote uitzetting van schacht


Maximale boorgatvulling, zelfs in te groot geboorde gaten


  • Beperkt aantal types nodig dankzij groot spanlengtebereik

Er hoeven niet veel verschillende types te worden opgeslagen


Minder risico dat bij installatie defecten ontstaan

Opmerking

Goedkeuring door de toezichthoudende bouwinstantie

Diameter 4,8 mm: Algemene technische goedkeuring Z-14.4

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4 x 10 mm

Min./max. klembereik

1,2-6,3 mm

Kopdiameter (dk)

8,0 mm

Kophoogte (k1)

1,4 mm

Min./max. boorgatdiameter

4,1-4,3 mm

Afschuifbreukbelasting

1200 N

Trekbreukbelasting

1600 N

Materiaal huls

Aluminium

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Verzinkt

Normering

WN 915

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

2,2 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang met lang mondstuk

BLINDKLINKNAGELTANG-LANG-NEUSSTUK

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang met roterende kop

BLINDKLINKNAGELTANG-DRAAIKOP

x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine

ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS

Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.