Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platbolkop alu/st vrz middelvast
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-0,5-4,8/3,2X8
Art.-nr. 09155328
EAN 4047376618565
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Blindklinknagel meerbereiks
Kenmerken van de ZEBRA blindklinknagels
- Hoogwaardige klinknagelverbinding
Mooie, stevige sluiting
Betrouwbare, gepatenteerde trekpenborging
Constant hoge trek- en afschuifsterkte
Hoogvaste klinknagelverbindingen, slagvast en spatwaterdicht
Grote uitzetting van schacht
Maximale boorgatvulling, zelfs in te groot geboorde gaten
- Beperkt aantal types nodig dankzij groot spanlengtebereik
Er hoeven niet veel verschillende types te worden opgeslagen
Minder risico dat bij installatie defecten ontstaan
Goedkeuring door de toezichthoudende bouwinstantie
Diameter 4,8 mm: Algemene technische goedkeuring Z-14.4
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./max. klembereik | 0,5-4,8 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,4 mm |
Kophoogte (k1) | 1,1 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 3,3-3,5 mm |
Afschuifbreukbelasting | 750 N |
Trekbreukbelasting | 1000 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Normering | WN 915 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 1,8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!