Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(9,0-13)-6,4X18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 6,4 x 18,0 mm |
Min./max. klembereik | 9,0-13,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 13 mm |
Kophoogte (k1) | 1,9 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 6,5-6,6 mm |
Afschuifbreukbelasting | 7500 N |
Trekbreukbelasting | 9300 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 6,5 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 3,85 mm |