Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(8,5-12)-3,2X15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,200 x 15 mm |
Min./max. klembereik | 8,5-12 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,5 mm |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |