Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Min./max. klembereik | 3,0-5,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,5 mm |
Kophoogte (k1) | 0,8 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 3,3-3,4 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1800 N |
Trekbreukbelasting | 2300 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 1,95 mm |