Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(17-20)-6,4X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 6,4 x 25 mm |
Min./max. klembereik | 17-20 mm |
Kopdiameter (dk) | 13 mm |
Kophoogte (k1) | 1,9 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 6,5-6,6 mm |
Afschuifbreukbelasting | 7500 N |
Trekbreukbelasting | 9300 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Diameter opspandoorn (dm) | 3,85 mm |