Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(15-20)-5,0X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 5 x 25 mm |
Min./max. klembereik | 15-20 mm |
Afschuifbreukbelasting | 5000 N |
Trekbreukbelasting | 4200 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Boorgatdiameter | 5,1 mm |
Diameter opspandoorn (dm) | 10 mm |