Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(11-15)-5,0X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 5,0 x 20,0 mm |
Min./max. klembereik | 11,0-15,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,2 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,1-5,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 5000 N |
Trekbreukbelasting | 4200 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 5,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |