Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,0 x 6,0 mm |
Min./max. klembereik | 1,0-2,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 1 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,1-4,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 3000 N |
Trekbreukbelasting | 3800 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,5 mm |