Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(6,0-9,0)-6,4X15

Art.-nr. 093196415
EAN 4048539346448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2
Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

6,4 x 15,0 mm

Min./max. klembereik

6,0-9,0 mm

Kopdiameter (dk)

13 mm

Kophoogte (k1)

1,9 mm

Min./max. boorgatdiameter

6,5-6,6 mm

Afschuifbreukbelasting

7500 N

Trekbreukbelasting

9300 N

Materiaal huls

RVS A2

Materiaal opspandoorn

RVS A2

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Blank

Boorgatdiameter

6,5 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

3,85 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie