Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop rvs A2/rvs A2
BLKNGL-PL-A2/A2-(8,0-9,5)-4,8X14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 14,0 mm |
Min./max. klembereik | 8,0-9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,2 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 4500 N |
Trekbreukbelasting | 6000 N |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 4,9 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,9 mm |