Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(13-17)-6,0X22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 6 x 22 mm |
Min./max. klembereik | 13-17 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 1,5 mm |
Afschuifbreukbelasting | 4500 N |
Trekbreukbelasting | 2000 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 6,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | FLKPF |
Diameter opspandoorn (dm) | 4 mm |