Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(6,0-9,0)-6,4X15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 6,4 x 15 mm |
Min./max. klembereik | 6-9 mm |
Kopdiameter (dk) | 13,4 mm |
Kophoogte (k1) | 2,7 mm |
Afschuifbreukbelasting | 2800 N |
Trekbreukbelasting | 4100 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 6,5 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | FLKPF |
Diameter opspandoorn (dm) | 4,2 mm |