Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(5,0-7,0)-4,0X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./max. klembereik | 5-6,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1200 N |
Trekbreukbelasting | 1700 N |
Materiaal huls | Staal |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |