Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(23,5-25)-4,8X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 30 mm |
Min./max. klembereik | 23-25 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1470 N |
Boorgatdiameter | 4,9 mm |