Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(8,0-10)-4,8X14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 14 mm |
Min./max. klembereik | 8-10 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,6 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1470 N |
Trekbreukbelasting | 2400 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 4,9 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | FLKPF |
Diameter opspandoorn (dm) | 3 mm |