Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-/A2K-(3,5-5,5)-3,0X8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3 x 8 mm |
Min./max. klembereik | 3,5-5,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,5 mm |
Kophoogte (k1) | 0,8 mm |
Afschuifbreukbelasting | 650 N |
Trekbreukbelasting | 850 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 3,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |