Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(8,0-12)-3,2X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 16 mm |
Min./max. klembereik | 8-12 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 780 N |
Trekbreukbelasting | 980 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | FLKPF |
Diameter opspandoorn (dm) | 2 mm |