Blindklinknagel alu/stl, met multigrip klinknagel, ronde kop, open
Blindklinknagel platkop aluminium/staal, multigrip
BLKNGL-PL-AL/ST-/A2K-(12,7-19,8)-4,8X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Doorn: St
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./max. klembereik | 12,7-19,8 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,6 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1320 N |
Trekbreukbelasting | 2000 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 4,9 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,7 mm |