Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-/A2K-(3,2-7,9)-4,0X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagel meerbereiks
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min./max. klembereik | 3,2-7,9 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 1,4 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,1-4,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 950 N |
Trekbreukbelasting | 1500 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | FLKPF |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,2 mm |