Blindklinknagel alu/stl, met multigrip klinknagel, ronde kop, open
Blindklinknagel platkop aluminium/staal, multigrip
BLKNGL-PL-AL/ST-/A2K-(0,5-4,8)-3,2X8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Doorn: St
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./max. klembereik | 0,5-4,8 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,2 mm |
Kophoogte (k1) | 1,1 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 3,3-3,4 mm |
Afschuifbreukbelasting | 600 N |
Trekbreukbelasting | 900 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 1,81 mm |