Blindklinknagel, platbolkop
Blindklinknagel platbolkop st vrz/st vrz
BLKNGL-PL-ST/ST-(A2K)-(7,0-9,0)-3,2X12
Art.-nr. 093532 12
EAN 4011231860291
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Min./max. klembereik | 7,0-9,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,5 mm |
Kophoogte (k1) | 0,8 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1400 N |
Trekbreukbelasting | 1700 N |
Materiaal huls | Staal |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Normering | WN 935 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,0 mm |