Blindklinknagel, open, met breekdoorn en verzonken kop ISO 15984, verzonken kop, A2/A2 RVS
ISO 15984 verzonken kop rvs A2/A2
BLKLN-ISO15984-A2/A2-(1,5-3,0)-3,0X6,0
Art.-nr. 51462306
EAN 4056807086040
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: A2 RVS; doorn: A2 RVS
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15984 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3 mm |
Lengte (l1) | 6 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,3 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Min./max. klembereik | 1,5-3,0 mm |
Boorgatdiameter | 3,1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1800 N |
Trekbreukbelasting | 2200 N |
Nominale diameter x lengte (Ø d x l) | 3 x 6 mm |
Koptype | Verzonken kop 120 graden |
Kophoek | 120 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!