Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15981, bolkop, aluminium/aluminium

BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(1,5-3,5)-3,2X6,0

Art.-nr. 51458326

EAN 4046777048353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15981, bolkop, aluminium/aluminium

Art.-nr. 51458326

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Gestandaardiseerd "ISO-product" met gestandaardiseerde testcriteria (zie EN ISO 14589)

  • Huls: Aluminium blank

  • Trekpen: Aluminium blank
Opmerking

De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15981 moeten in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

3,2 x 6 mm

Min./max. klembereik

1,5-3,5 mm

Kopdiameter (dk)

6,7 mm

Kophoogte (k1)

1,3 mm

Min./max. boorgatdiameter

3,3-3,4 mm

Afschuifbreukbelasting

500 N

Trekbreukbelasting

670 N

Materiaal huls

Aluminium

Materiaal opspandoorn

Aluminium

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Blank

Boorgatdiameter

3,3 mm

Normering

15981

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

2,1 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Persluchtblindklinknagelmachine PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang met lang mondstuk

BLINDKLINKNAGELTANG-LANG-NEUSSTUK

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
x 1 st
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
x 1 st
Blindklinknageltang met roterende kop

BLINDKLINKNAGELTANG-DRAAIKOP

x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine

ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS

Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie