Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15981, bolkop, aluminium/aluminium
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(1,5-2,5)-4,8X6
Art.-nr. 51458486
EAN 4056807779751
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gestandaardiseerd "ISO-product" met gestandaardiseerde testcriteria (zie EN ISO 14589)
- Huls: Aluminium blank
- Trekpen: Aluminium blank
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15981 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 6 mm |
Min./max. klembereik | 1,5-2,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,1 mm |
Kophoogte (k1) | 2,0 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1160 N |
Trekbreukbelasting | 1420 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 4,9 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 3,05 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!