Blindklinknagel hoogvast platkop
Blindklinknagel platbolkop staal/hoogvast staal
BLKNGL-VAST-PL-ST-A2K/4,8-6,8/6,5X12,5
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- ZEBRA® klinknagels zijn geclassificeerd als "hoogvast" dankzij de volledig ondersteunende trekpen, die altijd op het punt van de te vormen klinknagelkop van de klinknagelhuls afbreekt, waardoor deze een ondersteunende functie krijgt over de hele lengte van de klinknagel. Deze eigenschap zorgt voor een consistent hoge verbindingskwaliteit. De gelijkmatige, grote en zuiver gevormde sluitkop zorgt ervoor dat de klinknagel niet uit het boorgat kan worden getrokken. Daarom kunnen ook dunwandige componenten veilig en op krachtige wijze worden verbonden.
- Trekpen breekt af op het punt van de te vormen klinknagelkop
- Grote sluitkop
- Goede borging van de trekpen
- Extreem bestendig tegen afschuifkrachten dankzij de ondersteunende trekpen
- De klinknagel raakt niet los
- Veilige, onverliesbare trekpen, geen ratelgeluiden
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal huls | Staal |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Nominale diameter x lengte (d1 x l11) | 6,5 x 12,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 13 mm |
Kophoogte (k1) | 2,7 mm |
Min./max. klembereik | 4,8-6,8 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 6,7-6,9 mm |
Afschuifbreukbelasting | 12500 N |
Trekbreukbelasting | 8800 N |
Koptype | Platbolkop |