Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel hoogvast platkop

Blindklinknagel platbolkop staal/hoogvast staal
BLKNGL-VAST-PL-ST-A2K/10,8-12,8/6,4X18,5

Art.-nr. 5142516418
EAN 4045989898589

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls en trekpen gemaakt van blauw gepassiveerd (A2K) galvanisch verzinkt staal
  • ZEBRA® klinknagels zijn geclassificeerd als "hoogvast" dankzij de volledig ondersteunende trekpen, die altijd op het punt van de te vormen klinknagelkop van de klinknagelhuls afbreekt, waardoor deze een ondersteunende functie krijgt over de hele lengte van de klinknagel. Deze eigenschap zorgt voor een consistent hoge verbindingskwaliteit. De gelijkmatige, grote en zuiver gevormde sluitkop zorgt ervoor dat de klinknagel niet uit het boorgat kan worden getrokken. Daarom kunnen ook dunwandige componenten veilig en op krachtige wijze worden verbonden.

  • Trekpen breekt af op het punt van de te vormen klinknagelkop

  • Grote sluitkop

  • Goede borging van de trekpen

  • Extreem bestendig tegen afschuifkrachten dankzij de ondersteunende trekpen

  • De klinknagel raakt niet los

  • Veilige, onverliesbare trekpen, geen ratelgeluiden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal huls

Staal

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak huls

Verzinkt

Oppervlak doorn

Verzinkt

Nominale diameter x lengte (d1 x l11)

6,4 x 18,5 mm

Kopdiameter (dk)

13 mm

Kophoogte (k1)

2,7 mm

Min./max. klembereik

10,8-12,8 mm

Min./max. boorgatdiameter

6,7-6,9 mm

Afschuifbreukbelasting

16000 N

Trekbreukbelasting

8800 N

Koptype

Platbolkop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie