Blindklinknagel grote platkop
Blindklinknagel grote platbolkop alu/st vrz
BLKNGL-PL+-AL/ST-/A2K-(4,5-6,0)-5,0X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 5 x 10 mm |
Min./max. klembereik | 4,5-6,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 11.0 mm |
Kophoogte (k1) | 1.8 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,1-5,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 2150 N |
Trekbreukbelasting | 3100 N |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Oppervlak huls | Blank |
Design | Grote platte ronde kop |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Vlakrondkop |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!