Blindklinknagel grote platkop
Blindklinknagel grote platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL+-AL/ST-/A2K-(8,0-10)-5,0X14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 5,0 x 14,0 mm |
Min./max. klembereik | 8,0-10,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 1,8 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,1-5,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 2150 N |
Trekbreukbelasting | 3100 N |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Oppervlak huls | Blank |
Uitvoering | Grote platbolkop |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platrondkop |