Blindklinknagel grote platkop
Blindklinknagel grote platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL+-AL/ST-/A2K-(8,0-10)-4,8X14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 14,0 mm |
Min./max. klembereik | 8,0-10,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1700 N |
Trekbreukbelasting | 2230 N |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Oppervlak huls | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Grote platte ronde kop |