Blindklinknagel grote platkop
Blindklinknagel grote platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL+-AL/ST-/A2K-(3,5-5,5)-3,2X8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./max. klembereik | 3,5-5,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,5 mm |
Afschuifbreukbelasting | 670 N |
Trekbreukbelasting | 900 N |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Oppervlak huls | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Grote platte ronde kop |