Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel grote platkop

Blindklinknagel grote platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL+-AL/ST-/A2K-(3,0-6,0)-4,8X10

Art.-nr. 094448 10
EAN 4045989828982

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A1K).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4,8 x 10,0 mm

Min./max. klembereik

4,0-6,0 mm

Kopdiameter (dk)

14 mm

Kophoogte (k1)

2,5 mm

Min./max. boorgatdiameter

4,9-5,0 mm

Afschuifbreukbelasting

1700 N

Trekbreukbelasting

2230 N

Materiaal opspandoorn

Staal

Materiaal huls

Aluminium

Oppervlak doorn

Verzinkt

Oppervlak huls

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Grote platte ronde kop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie