Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel grote platkop

Blindklinknagel grote platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL+-AL/ST-/A2K-(0,5-4,5)-5,0X8

Art.-nr. 094411 8
EAN 4011231864039

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A1K).
Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

5,0 x 8,0 mm

Min./max. klembereik

3,0-4,5 mm

Kopdiameter (dk)

11 mm

Kophoogte (k1)

1,8 mm

Min./max. boorgatdiameter

5,1-5,2 mm

Afschuifbreukbelasting

2150 N

Trekbreukbelasting

3100 N

Materiaal opspandoorn

Staal

Materiaal huls

Aluminium

Oppervlak doorn

Verzinkt

Oppervlak huls

Blank

Uitvoering

Grote platbolkop

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platrondkop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie