Blindklinknagel grote platkop
Blindklinknagel grote platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL+-AL/ST-/A2K-(5,0-6,5)-4,0X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Min./max. klembereik | 5,0-6,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,1-4,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1050 N |
Trekbreukbelasting | 1560 N |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Oppervlak huls | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Grote platte ronde kop |