Blindklinknagel bekervormig, 120° verzonken kop
Blindklinknagel gasdicht 120 grad verz kop alu/st
BLKNGL-VZ-AL/ST-(8,0-9,5)-4X14
Art.-nr. 0937240140
EAN 4050642993983
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: Aluminium
Pen: Blank staal
Speciaal klinkbereik
- Onverliesbare trekpenkop
- Dikkere blindklinkhuls dankzij de dunnere trekpen, waardoor er een hogere afschuifbestendigheid ontstaat.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 14 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Min./max. klembereik | 8,0-9,5 mm |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1710 N |
Trekbreukbelasting | 2240 N |
Koptype | Verzonken kop 120 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!