Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel Geel voor Kentekenplaat

Universele klinknagel platbolkop aluminium geel
BLKNGL-UNIV-PL-AL/AL-(1-9)-4,8X20,5-GEEL

Art.-nr. 0914048150

EAN 4046777668742

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel Geel voor Kentekenplaat

Art.-nr. 0914048150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Blindklinknagel voor bevestiging kentekenplaat.
Door de gele kleur valt deze niet op na plaatsing en door de lage en gladde kop steekt deze niet uit, in tegenstelling tot de meeste zelfborende schroeven.
Uitstekend om de kentekenplaat te borgen en zo diefstal te voorkomen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedKentekenplaten van vracht- en personenvoertuigen met geel kenteken.

Materiaal huls

Aluminium

Materiaal opspandoorn

Aluminium

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Blank

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4,8 x 20,5 mm

Kopdiameter (dk )

9,6 mm

Kophoogte (k1)

1,6 mm

Min./max. klembereik

1,0-9,0 mm

Min./max. boorgatdiameter

5,0-5,1 mm

Afschuifbreukbelasting

800 N

Trekbreukbelasting

1100 N

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Koptype

Vlakrondkop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie