Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinkn. meerber. gr. zetkop alu gelakt/staal

Multi-blindklinknagels gr.bolkop alu gelakt/st.
BLKNGL-PL-AL/ST-WIT/A2K-(5-10,5)-4,8X15

Art.-nr. 0915114815

EAN 4045989737123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkn. meerber. gr. zetkop alu gelakt/staal

Art.-nr. 0915114815

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: R9010 zuiverwit, pen: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K).

Blindklinknagel meerbereiks

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4,8 x 15,1 mm

Min./max. klembereik

5-10,5 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

1,6 mm

Afschuifbreukbelasting

1600 N

Trekbreukbelasting

2230 N

Materiaal opspandoorn

Staal

Materiaal huls

Aluminium

Oppervlak doorn

Verzinkt

Oppervlak huls

Gelakt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie