Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinkmoerentang HES 510 OZS

Blindklinkmoertang HES 510N OZS
BLINDKLINKMOERTANG-HES510N-Z.TREKSPINDEL

Art.-nr. 0948820

EAN 4056807515328

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinkmoerentang HES 510 OZS

Art.-nr. 0948820
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
Handbediende blindklinkmoerentang met snelwisselsysteem voor het verwerken van blindklinkmoeren (M5-M10) en blindklinkbouten (M5-M8).

Gemakkelijk vervangen van draadstiften


Snelwisselsysteem voor eenvoudig en snel verwisselen van draadstiften.



Eenvoudige en snelle identificatie van de correcte draadstift


De draadstiften zijn voorzien van kleurcodes.



Eenvoudige slaginstelling met nauwkeurige slagaanduiding


Stel de slag in door de bevestiging van de draadstift te verdraaien.



Veilig en schoon werken


Dankzij het ergonomische ontwerp van de hendel kunt u vermoeiingsvrij werken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik met: Blindklinkmoeren M5 tot M10, blindklinkbouten M5 tot M8, aluminium, staal en roestvast staal

Lengte

500 mm

Hoogte

50 mm

Breedte

170 mm

Productgewicht (per stuk)

1634,000 g

Inclusief Blindklinkmoerentang HES 510 OZS:
Kunststof draagbare gereedschapskist
1 x
Kunststof draagbare gereedschapskist

KOFFER-HNG26/28/HES510

Omschrijving: Lichtgewicht gereedschapskist met twee aparte opbergboxen en aluminium handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang HES 510 Voor blindklinkmoertang HES 510

TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M10

Omschrijving:
10 mm
Thread mandrel with nozzle
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang HES 510 Voor blindklinkmoertang HES 510

TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M5

Omschrijving:
5 mm
Thread mandrel with nozzle
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang HES 510 Voor blindklinkmoertang HES 510

TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M6

Omschrijving:
6 mm
Thread mandrel with nozzle
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang HES 510 Voor blindklinkmoertang HES 510

TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M8

Omschrijving:
8 mm
Thread mandrel with nozzle
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blindklinkmoer voor blindklinkmoertang HES 510

TOEB-DRAADHULS-0948800-AAMBEELD-M5

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blindklinkmoer voor blindklinkmoertang HES 510

TOEB-DRAADHULS-9488800-AAMBEELD-M6

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blindklinkmoer voor blindklinkmoertang HES 510

TOEB-DRAADHULS-948800-AAMBEELD-M8

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 1 x