Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop
Bolkop aluminium kartelschacht
BLKMR-PL-RIB-AL-(3,0-6,0)-11,9X24,0-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met blindklinkmoeren zijn twee soorten bevestigingen gecombineerd: Een blindklinkverbinding en een extra schroefverbinding
- Hierdoor is het vooral mogelijk om schroefverbindingen te maken in bouwelementen met relatief dunne wanden
Bij de aangegeven waarden met betrekking tot de max. trekkracht van de schroefdraad en het max. aanhaalmoment gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Kopdiameter (d1) | 16 mm |
Buitendiameter (d2) | 11,9 mm |
Lengte (l1) | 24 mm |
Kophoogte (k1) | 2,1 mm |
Min./max. klembereik (s1) | 3,0-6,0 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Boorgatdiameter | 12 mm |
Trekbreukbelasting | 21500 N |
Afschuifbreukbelasting | 3820 N |
Max. aanhaalkoppel | 20 Nm |
Koptype | Platbolkop |
Schachtdetail | Met gekartelde schacht |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!