Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop
Bolkop stalen verzinkte kartelschacht
BLKMR-PL-RIB-(A2K)-(0,5-3,0)-6,9X13-M5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Chroom(VI)-vrij: voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken
- Met blindklinkmoeren zijn twee soorten bevestigingen gecombineerd: Een blindklinkverbinding en een extra schroefverbinding.
- Hierdoor is het vooral mogelijk om schroefverbindingen te maken in bouwelementen met relatief dunne wanden.
Voordelen van de gekartelde schacht:
- Hogere aanhaalmomenten en hogere weerstand tegen draaien
- Geschikt voor het bevestigen van allerlei materialen, met name aluminium, kunststof en glasvezel
Bij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kopdiameter (d1) | 10 mm |
Buitendiameter (d2) | 6,9 mm |
Kophoogte (k1) | 1,1 mm |
Min./max. klembereik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Trekbreukbelasting | 11070 N |
Afschuifbreukbelasting | 2760 N |
Max. aanhaalkoppel | 7.8 Nm |
Schachtdetail | Met gekartelde schacht |
Koptype | Platbolkop |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!