Blindklinkbout
Blindklinkbout verzonken kop staal verzinkt
BLKBOUT-VZ-ST-(A2K)-(1,5-3,4)-M6X15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor hoogbelastbare schroefdraden in materialen met dunne wanden
- Hebben dezelfde functie als standaard schroeven die opgelast of vanaf de achterkant zijn ingezet
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M6 |
Diameter blindklinknagel (d1) | 7,7 mm |
Draadlengte niet ingesteld (l1) | 13,5 mm |
Draadlengteset (l1) | 15 mm |
Hulslengte | 11 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,0 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Min./max. klembereik | 1,5-3,2 mm |
Aanhaalkoppel | 11 Nm |
Maximale trekkracht | 9500 N |
Afschuifbreukbelasting | 12000 N |
Koptype | Platverzonken kop |
Boorgatdiameter | 7,8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!